Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AQ7
Cod. Produttore
LC1D65AQ7
Cod. EAN
3389119409049

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys Deca, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Collegamenti a vite con connettori BTR EverLink per rapidità e sicurezza
  • Compatto, solo 55 mm di larghezza, per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e resistenza fino a 60°C
  • Supporta motori fino a 65 A e 30 kW a 400 V
  • Certificazioni multi-standard per sicurezza e conformità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 65 A/440 V AC-3/3e (30kW@400V). Fornisce una bobina CA da 380 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 50 A - 380 V AC