Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D50B7
Cod. Produttore
LC1D50B7
Cod. EAN
3389110420913

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: ≤ 690 V CA
  • Corrente nominale: 50 A (AC-3, 440 V)
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Bobina: 24 V AC 50/60 Hz
  • Potenza motore: 22 kW a 400 V (AC-3e)
  • Grado protezione: IP2X
  • Montaggio: Guida DIN o fissaggio a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 50 A/690V AC-3 (22 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 24V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 75mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 50 A - 24 V AC