Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D50AGD
Cod. Produttore
LC1D50AGD
Cod. EAN
3389119408820

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 50 A AC-3
  • Tensione bobina: 125 V DC
  • Potenza motore: 22 kW @ 400 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 55x122x120 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marina
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 50 A/690 V AC-3/3e (22kW@400V). Fornisce una bobina CC da 125 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 50 A - 125 V CC