Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40AG7
Cod. Produttore
LC1D40AG7
Cod. EAN
3389119408370

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A AC-3
  • Tensione bobina: 120 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 18,5 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 122x55x120 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D40AG7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 120V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

18,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

22,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 40 A - 120 V AC