› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 38 A - 220 V AC

Cod. Rexel TELC1D38M7
Cod. Produttore LC1D38M7
Cod. EAN 3389110352320

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 38 A AC-3
  • Tensione bobina: 220 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore: 18,5 kW a 400 V AC
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 85x45x92 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 38 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 220V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 38 A - 220 V AC
€ 147,23 x 1 pz.
(pz.)