› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 38 A - 110 V AC

Cod. Rexel TELC1D38F7
Cod. Produttore LC1D38F7
Cod. EAN 3389110352207

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 38 A AC-3
  • Tensione bobina: 110 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 18,5 kW a 400 V
  • Categoria utilizzo: AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 45x92x85 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D38F7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 110 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 38 A - 110 V AC
€ 147,23 x 1 pz.
(pz.)