Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D18EL
Cod. Produttore
LC1D18EL
Cod. EAN
3389110361728

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione di controllo: 48 V DC
  • Corrente nominale: 18 A AC-3 a 440 V
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 7,5 kW a 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 77x45x95 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D18EL è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 48 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 48 V CC