Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D186BL
Cod. Produttore
LC1D186BL
Cod. EAN
3389110808988

Informazioni di prodotto

LC1D186BL è un contattore TeSys D affidabile e compatto, ideale per applicazioni motore fino a 7,5 kW.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Morsetti a vite ad anello per connessioni sicure
  • Contatti ausiliari integrati per facilità di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa potenza della bobina CC a 24 V per risparmio energetico
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e affidabilità
  • Durabilità elevata per ridurre manutenzione e costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D186BL è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), morsetti a vite ad anello. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 24 V CC