Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D12FD
Cod. Produttore
LC1D12FD
Cod. EAN
3389110353914

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 110 V DC
  • Corrente nominale: 12 A AC-3
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 77x45x95 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D12FD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 110V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 12 A - 110 V CC