Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D186FLS207
Cod. Produttore
LC1D186FLS207
Cod. EAN
3389118234406

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 18 A AC-3
  • Tensione nominale: fino a 690 V AC
  • Numero poli: 3 NO
  • Bobina: 110 V DC con soppressore
  • Frequenza commutazione: 3600 cicli/ora
  • Dimensioni (A x L x P): 77x45x95 mm
  • Certificazioni: IEC, CCC, UKCA, UL, GL
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 18A/690V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 110 V con modulo soppressore transienti a basso consumo, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operative di 3600 cicli/ora inferiori a 60°C a temperatura ambiente. Dimensioni: 77 mm x 45 mm x 95 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR, UKCA).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D 18A 24 vcc ba , capicorda ad occhiello , per ferroviario