Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DWK12P5
Cod. Produttore
LC1DWK12P5
Cod. EAN
3389110060560

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1-DW - 3 poli - 400...440V 60 kVAr - 230 V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 63 kVAR a 400V (104 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 230V a 50 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 100 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC) e conforme alla norma IEC 60831 Condensatori statici di rifasamento.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

63 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-DW - 3 poli - 400...440V 60 kVAr - 230 V AC