Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DWK12P7
Cod. Produttore
LC1DWK12P7
Cod. EAN
3389110060577

Informazioni di prodotto

  • 3 poli, 3 NO contatti
  • Tensione comando 230 V CA
  • Potenza reattiva 63 kVAR a 400 V
  • Frequenza commutazione 100 cicli/h
  • Durata elettrica 300000 cicli a 400 V
  • Grado protezione IP20 frontale
  • Dimensioni 180x85x154 mm
  • Serie TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1DWK12P7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione di banchi di condensatori a 3 fasi fino a 63kVAR a 400V. Fornisce una bobina CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NA+2NC, poli di chiusura anteriori montati anticipatamente con resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per le velocità di funzionamento fino a 100 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

85 mm

altezza

180 mm

profondità

154 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

63 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

63 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-DW - 3 poli - 400...440V 60 kVAr - 230 V AC