Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DTKF7
Cod. Produttore
LC1DTKF7
Cod. EAN
3606480401718

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3 NO
  • Tensione bobina: 110 V CA 50/60 Hz
  • Potenza reattiva: 40 kVAR a 400 V
  • Durata elettrica: 300000 cicli a 400 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 55 mm larghezza
  • Montaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 40 kVAR a 400V 50 Hz (67 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 110V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA) e conforme alla norma IEC 60831 per condensatori statici di rifasamento.

larghezza

55 mm

altezza

166 mm

profondità

156 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

40 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

40 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-DT - 3 poli - 400...440V 40 kVAr - 110 Vca