Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DWK12Q7
Cod. Produttore
LC1DWK12Q7
Cod. EAN
3389110060614

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 380 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 poli (3NO)
  • Potenza reattiva: 63 kVAR a 400 V
  • Durata elettrica: 300000 cicli a 400 V
  • Grado protezione: IP20 lato frontale
  • Dimensioni: 85x180x154 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 63 kVAR a 400V 50 Hz (104 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA) e conforme alla norma IEC 60831 per condensatori statici di rifasamento.

larghezza

85 mm

altezza

180 mm

profondità

154 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

63 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

63 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-DM - 3 poli - 400...440V 60 kVAr - 380 V AC