Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DLKQ7
Cod. Produttore
LC1DLKQ7
Cod. EAN
3606480401527

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 380 V AC
  • Poli: 3 NO
  • Potenza reattiva: 20 kVAR a 400 V
  • Categoria utilizzo: AC-6B
  • Protezione: IP20 lato frontale
  • Dimensioni: 45x125x127 mm
  • Frequenza commutazione: 240 cicli/h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 20 kVAR a 400V 50 Hz (33 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato IEC 60947 e conforme alla norma IEC 60831 Condensatori statici di rifasamento.

larghezza

45 mm

altezza

125 mm

profondità

127 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

20 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

20 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-DL - 3 poli - 400...440V 20 kVAr - 380 Vca