Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40A3BD
Cod. Produttore
LC1D40A3BD
Cod. EAN
3389119408608

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 40 A - Bobina 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 40 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione con connettori a vite BTR EverLink, collegamento di controllo con morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-D 3 poli 40A 24V DC controllo motori fino 18,5 kW montaggio DIN