Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D12MD
Cod. Produttore
LC1D12MD
Cod. EAN
3389110354096

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 12 A - Bobina 220 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3/3e (5.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 220 V con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 12 A - Bobina 220 V CC