Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F2100M7
Cod. Produttore
LC1F2100M7
Cod. EAN
3389118372689

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 2100 A - 220 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 2100 A - 220 Vca

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys F

Produttore

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 2100 A - 220 Vca