Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1250P7
Cod. Produttore
LC1F1250P7
Cod. EAN
3606485242620

Informazioni di prodotto

Il contattore TELC1F1250P7 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice con morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda
  • Bassa manutenzione grazie alla bobina a basso consumo
  • Compatibilità con un’ampia gamma di accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto alla bobina a basso consumo
  • Funzionamento affidabile fino a 600 cicli/ora
  • Conformità multi-standard per sicurezza e sostenibilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690 V AC-3, per applicazioni di carichi non induttivi. E' provvisto di bobina a basso consumo 230 V, 40-400 Hz CA, morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate Installazione manutenzione semplici grazie alla bobina e ad un'ampia gamma di accessori Certificazione multi-standard (IEC, UL, Β, γ), Conformità alla sostenibilità.

larghezza

309 mm

altezza

338 mm

profondità

255 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1260 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys F

Produttore

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 230 Vca