Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1250M7
Cod. Produttore
LC1F1250M7
Cod. EAN
3606485242590

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 220 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690 V AC-3, per applicazioni di carichi non induttivi. Fornisce una bobina CA a basso consumo 220 V 40-400 Hz, morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate Installazione manutenzione semplici grazie alla bobina e ad un'ampia gamma di accessori Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC), Conformità alla sostenibilità.

larghezza

309 mm

altezza

338 mm

profondità

255 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1260 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys F

Produttore

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 220 Vca