Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1250
Cod. Produttore
LC1F1250
Cod. EAN
3606485242538

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 110 Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina per consentire una successiva selezione e installazione (bobina da ordinare separatamente), Dispone di morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevate velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie a un cassetto in cui inserire la bobina selezionata e a un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

larghezza

309 mm

altezza

338 mm

profondità

255 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1260 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys F

Produttore

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 110 Vcc