Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80004Q7
Cod. Produttore
LC1D80004Q7
Cod. EAN
3389110074642

Informazioni di prodotto

Contattore robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida DIN o piastra
  • Collegamenti a vite semplici e sicuri
  • Alta durata meccanica per ridurre manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile fino a 125A a 380V
  • Protezione IP20 per sicurezza operativa
  • Adatto a temperature estreme e applicazioni severe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Fornisce una bobina da 380 V 50/60 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 96 mm x 125 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL).

larghezza

96 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore -TeSys D - 4P(4 NO) - AC1 - <= 440 V 125 A - 380 V AC