Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80004P7
Cod. Produttore
LC1D80004P7
Cod. EAN
3389110074611

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione bobina: 230 V AC 50/60 Hz
  • Numero di poli: 4P (4 NO)
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Potenza motore max: 55 kW (500 V AC)
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni (LxAxP): 96x127x125 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 125A/1000V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, collegamento di alimentazione tramite terminali a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 96mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Senza contatti ausiliari integrati, disponibili blocchi di contatti ausiliari per montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

96 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 125 A - 230 Vca 50/60 Hz