›

CONTATTORE STD 2NC 230VAC 40A 3M

Cod. Rexel HLESC241
Cod. Produttore ESC241
Cod. EAN 3250612401178

Informazioni principali

Contattore standard 40 A 230 V AC 2 NC 3 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 40 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente chiusi (2 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

carico max. della lampada fluorescente

1900 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1300 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESC

CONTATTORE STD 2NC 230VAC 40A 3M