› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CONTATTORE STD 2NA 230VAC 40A 3M

Cod. Rexel HLESC240
Cod. Produttore ESC240
Cod. EAN 3250612401055

Informazioni principali

Contattore standard 2 NA 230 V AC 40 A 3 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 40 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

3

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

carico max. della lampada fluorescente

1900 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1300 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a/AC-7b

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESC

CONTATTORE STD 2NA 230VAC 40A 3M