› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza miniaturizzato 4 poli 4 kW motori industriali Germania

Cod. Rexel KM12701
Cod. Produttore 012701
Cod. EAN 4015080127017

Informazioni principali

  • Poli: 4 poli
  • Corrente AC-3 400 V: 9 A
  • Corrente termica 3 poli: 22 A
  • Potenza motori AC-3 400 V: 4 kW
  • Potenza motori AC-4 400 V: 3 kW
  • Tipo comando: Corrente continua
  • Collegamenti: Morsetti a vite
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore Mini con 4 poli principali normalmente aperti, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente continua a 24V DC. Dotato di collegamento a vite per un montaggio sicuro e affidabile, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando preciso e stabile di carichi elettrici. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 50 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, utilizzo con: …DILEM, …DILE, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza miniaturizzato 4 poli 4 kW motori industriali Germania