› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza miniaturizzato 3 poli 4 kW motori industriali Germania

Cod. Rexel KM10032
Cod. Produttore 010032
Cod. EAN 4015080100324

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 9 A
  • Potenza motore AC-3 400 V: 4 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Poli: 3 poli
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti ausiliari: 1 NA
  • Corrente termica convenzionale: 22 A
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico con tre contatti principali normalmente aperti, progettato per il funzionamento in corrente alternata a 240 V e 50 Hz. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni di controllo elettrico, offre robustezza e precisione nell’azionamento, assicurando prestazioni costanti e durature. La configurazione senza contatti normalmente chiusi lo rende adatto a specifiche esigenze di commutazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Con contatti ausiliari, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 50 A, in custodia: Ith= 40 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, utilizzo con: …DILEM, …DILE, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza miniaturizzato 3 poli 4 kW motori industriali Germania