› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza DILM500-S 500A 220-240V motori industriali

Cod. Rexel KM274199
Cod. Produttore 274199
Cod. EAN 4015082741990

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 500 A
  • Potenza motore AC-3 400V: 265 kW
  • Potenza motore AC-4 400V: 200 kW
  • Corrente termica 3 poli: 800 A
  • Corrente termica 1 polo: 1625 A
  • Tipi di collegamento: Bullone
  • Contatti ausiliari: 2 NA + 2 NC
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM500-S/22 progettato per un funzionamento affidabile con tensione di azionamento in corrente alternata da 220 a 240 V a frequenza di 50/60 Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, ideale per applicazioni di comando su guida DIN. Questo componente elettrico garantisce prestazioni stabili e sicurezza nelle installazioni industriali, facilitando il controllo efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchi standard superiori a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 500 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 800 A, in custodia: Ith= 600 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 1625 A, in custodia: Ith= 1500 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 155 kW, 380 V 400 V: P= 265 kW, 660 V 690 V: P= 300 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 112 kW, 380 V 400 V: P= 200 kW, 660 V 690 V: P= 240 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

250 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

500 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

360 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

200 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

298 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza DILM500-S 500A 220-240V motori industriali