› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM32-10 15KW 1NA Corrente Continua Industriale

Cod. Rexel KM277274
Cod. Produttore 277274
Cod. EAN 4015082772741

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Potenza: 15 kW
  • Contatti: 1 NA
  • Collegamento: a vite
  • Numero contatti: 3 principali
  • Serie: Moeller series
  • Funzionamento: corrente continua
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Il contattore DILM32-10(RDC24) è progettato per il controllo di motori fino a 15 kW, con un contatto normalmente aperto per una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Dotato di tre contatti principali, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. L'azionamento è alimentato a tensione continua (DC), assicurando affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e duraturo, combinando robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM32-10(RDC24) CONT POT 15KW 1NA è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Con un collegamento a vite, offre una connessione sicura e affidabile. Questo modello è dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, rendendolo versatile per diverse configurazioni. L'alimentazione in corrente continua assicura un funzionamento efficiente, rendendo questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e robustezza nel proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM32-10 15KW 1NA Corrente Continua Industriale