› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 250A 132kW 3 poli comando AC motori industriali

Cod. Rexel KM274189
Cod. Produttore 274189
Cod. EAN 4015082741891

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 250 A
  • Potenza max AC-3 400V: 132 kW
  • Corrente termica 3 poli: 430 A
  • Potenza max AC-4 400V: 110 kW
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NA + 2 NC
  • Tipo collegamento: Bullone
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromagnetico DILM250-S con bobina a tensione di alimentazione 110-120V in corrente alternata a frequenza 50/60 Hz. Progettato per l’impiego in impianti elettrici industriali, garantisce un numero di contatti principali normalmente aperti pari a tre, assicurando un controllo affidabile del circuito elettrico principale tramite raccordo a vite. Questa soluzione è ideale per la gestione sicura e precisa di carichi elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchi standard superiori a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 250 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 430 A, in custodia: Ith= 300 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 875 A, in custodia: Ith= 750 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 170 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 62 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 137 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

250 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

429 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

110 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

149 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 250A 132kW 3 poli comando AC motori industriali