› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 132 kW 3 poli per motori industriali AC-3/AC-4

Cod. Rexel KM208201
Cod. Produttore 208201
Cod. EAN 4015082082017

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 250 A
  • Potenza motore AC-3 400V: 132 kW
  • Potenza motore AC-4 400V: 110 kW
  • Corrente termica in aria: 430 A
  • Equipaggiamento contatti: 2 NA + 2 NC
  • Tipo di corrente: AC/DC comando
  • Collegamento: a bullone
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM250/22 progettato per il controllo di potenze fino a 132 kW, ideale per applicazioni elettriche industriali. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, garantisce un'affidabile gestione del circuito elettrico tramite collegamento su guida DIN. Compatibile con tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC), offre versatilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Questo dispositivo è studiato per assicurare elevate prestazioni e durata nel tempo in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchiature Komfort grandi 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 250 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 430 A, in custodia: Ith= 300 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 825 A, in custodia: Ith= 742 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 170 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 62 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 137 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

250 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

429 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

110 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

149 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 132 kW 3 poli per motori industriali AC-3/AC-4