› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM115-22 55KW 2NA+2NC collegamento vite AC impianti elettrici industriali

Cod. Rexel KM239578
Cod. Produttore 239578
Cod. EAN 4015082395780

Informazioni principali

  • Potenza: 55KW
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Tipo collegamento: a vite
  • Tensione: AC
  • Numero poli: 2N
  • Serie: Moeller series
  • Installazione: facile e robusta
  • Applicazione: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Contattore DILM115-22 con bobina a tensione alternata da 240V, progettato per il controllo di motori fino a 55 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, con collegamento a vite per un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM115-22(RAC240) CONT POT 55KW 2N è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 55KW, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e robusto. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, offre un tipo di collegamento a vite per una facile installazione. Progettato per funzionare con tensione AC, questo prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

55 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

28 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

74 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM115-22 55KW 2NA+2NC collegamento vite AC impianti elettrici industriali