› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 4 poli 80A 230V automazione industriale

Cod. Rexel KM109884
Cod. Produttore 109884
Cod. EAN 4015081094509

Informazioni principali

  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione comando: 230V 50/60 Hz
  • Potenza max: 22 kW a 400 V
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Protezione termica: 64 A in custodia
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico a 4 poli con tensione di azionamento in corrente alternata, dotato di collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni industriali, assicura un funzionamento efficiente e duraturo grazie ai suoi contatti principali normalmente aperti. Adatto per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti, questo componente rappresenta una soluzione robusta e versatile nell’ambito dei materiali elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 50 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 80 A, in custodia: Ith= 64 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 207 A, in custodia: Ith= 186 A, 220 V 230 V: P= 15.5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

20 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 4 poli 80A 230V automazione industriale