› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 4 poli 45A comando DC uso industriale

Cod. Rexel KM118916
Cod. Produttore 118916
Cod. EAN 4015081170432

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 45 A
  • Tensione operativa: 380-400 V
  • Potenza motore: 11 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILMP45-01 con 4 poli principali normalmente aperti e portata di 45A, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente continua (DC). Dotato di collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione di carichi fino a 45 ampere. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 25 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 117 A, in custodia: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, con contatto specchio., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 4 poli 45A comando DC uso industriale