› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 4 poli 20A comando AC uso industriale Romania

Cod. Rexel KM276970
Cod. Produttore 276970
Cod. EAN 4015082769703

Informazioni principali

  • Voltaggio comando: 230-240 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Poli: 4 poli
  • Categoria uso: AC-1, AC-3
  • Potenza max: 5,5 kW (400 V)
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Serie: Moeller series
  • Frequenza: 50-60 Hz

Descrizione del prodotto

Contattore DILMP20 progettato per il controllo di potenza con tensione di azionamento in corrente alternata a 230V 50Hz o 240V 60Hz. Dispone di 4 contatti principali normalmente aperti e utilizza un raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 12 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 18 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 4 poli 20A comando AC uso industriale Romania