› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Contattore potenza 3 poli 37 kW 72 A motori trifase industriale

Cod. Rexel KM109199
Cod. Produttore 109199
Cod. EAN 4015081088195

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 72 A
  • Potenza max AC-3 400 V: 37 kW
  • Poli: 3 poli
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo di corrente comando: AC
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Corrente termica in aria: 98 A
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM72 progettato per applicazioni con potenza fino a 37 kW, alimentato a 110 V con frequenza 50/60 Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile dei circuiti elettrici in corrente alternata. Il collegamento del circuito principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo componente è ideale per impianti elettrici industriali che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Non adatto per motori della classe di efficienza IE3., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 72 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 98 A, in custodia: Ith= 72 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 200 A, in custodia: Ith= 180 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 22 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Prestare attenzione alla durata elettrica., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

72 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

98 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

12 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

37 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 37 kW 72 A motori trifase industriale