› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 7,5 kW 3 poli per motori industriali AC/DC

Cod. Rexel KM277050
Cod. Produttore 277050
Cod. EAN 4015082770501

Informazioni principali

  • Potenza max motore: 7,5 kW
  • Corrente nominale AC-3: 18 A
  • Poli: 3 poli
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Protezione integrata: Sì
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il contattore DILM17-01 con bobina a tensione continua da 24V è progettato per il controllo affidabile di motori fino a 7,5 kW. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti e un contatto ausiliario normalmente chiuso, garantendo una gestione efficiente del circuito elettrico. Il collegamento avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando preciso e duraturo di carichi elettrici in corrente continua. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 40 A, in custodia: Ith= 32 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 88 A, in custodia: Ith= 80 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, con contatto specchio., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 7,5 kW 3 poli per motori industriali AC/DC