› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 22 kW motori industriali AC-3

Cod. Rexel KM277827
Cod. Produttore 277827
Cod. EAN 4015082778279

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 50 A
  • Corrente nominale AC-1: 80 A
  • Poli: 3 poli
  • Potenza max AC-3 400 V: 22 kW
  • Potenza max AC-4 400 V: 10 kW
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Applicazione: Motori IE3
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM50 progettato per il controllo efficiente di circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Il dispositivo è adatto per tensioni di azionamento di 110V a 50Hz e 120V a 60Hz, assicurando affidabilità e versatilità nelle applicazioni industriali e civili. La costruzione robusta e i materiali di qualità lo rendono ideale per l’impiego in impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 50 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 80 A, in custodia: Ith= 58 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 162 A, in custodia: Ith= 145 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 15.5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 6 kW, 380 V 400 V: P= 10 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

21 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

10 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 22 kW motori industriali AC-3