› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 18,5 kW motori industriali AC-3 AC-4

Cod. Rexel KM277774
Cod. Produttore 277774
Cod. EAN 4015082777746

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 40 A
  • Potenza motori AC-3 400V: 18,5 kW
  • Poli: 3 poli
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Corrente termica convenzionale: 60 A
  • Combinabile con: DILM150-XHI(V)
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM40 con tensione di azionamento in corrente alternata a 230V 50/60Hz, progettato per applicazioni elettriche con potenza nominale fino a 18,5 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti con collegamento a vite, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per il controllo di motori e impianti elettrici industriali, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 60 A, in custodia: Ith= 45 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 125 A, in custodia: Ith= 112 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

22 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 18,5 kW motori industriali AC-3 AC-4