› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 25A 11kW motori industriali

Cod. Rexel KM277129
Cod. Produttore 277129
Cod. EAN 4015082771294

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 25 A
  • Poli: 3 poli
  • Potenza motore AC-3 400 V: 11 kW
  • Potenza motore AC-4 400 V: 6 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Equipaggiamento contatti: 1 NA
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM25-10 con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz e 120V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione industriale e controllo motori. Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per impianti elettrici che richiedono un comando efficiente e stabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 100 A, in custodia: Ith= 90 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

6 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 25A 11kW motori industriali