› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 22 kW 50 A motori trifase industriale

Cod. Rexel KM277838
Cod. Produttore 277838
Cod. EAN 4015082778385

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 50 A
  • Potenza nominale AC-3: 22 kW
  • Poli: 3
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Classe efficienza motore: IE3
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM50 progettato per applicazioni elettriche con potenza nominale di 22 kW e tensione di azionamento in corrente alternata a 230 V 50/60 Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, con collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per il controllo di motori elettrici e circuiti di potenza, offre robustezza e prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 50 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 80 A, in custodia: Ith= 58 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 162 A, in custodia: Ith= 145 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 15.5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 6 kW, 380 V 400 V: P= 10 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

21 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

10 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 22 kW 50 A motori trifase industriale