› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 2000A AC-1 linea utenze ohmiche

Cod. Rexel KM272442
Cod. Produttore 272442
Cod. EAN 4015082724429

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000 A (AC-1)
  • Numero poli: 3 poli
  • Frequenza: 50 - 60 Hz
  • Tipo collegamento: Bullone
  • Categoria uso: AC-1 ohmico/debolmente induttivo
  • Protezione: Circuito integrato
  • Tensione comando: AC/DC
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore di potenza tripolare DILH2000/22(RAW250) con corrente nominale di 2000 A in regime AC-1. Progettato per il montaggio su guida, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Adatto per il controllo di circuiti con tensione di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC), dispone di tre contatti principali normalmente aperti, senza contatti normalmente chiusi, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di linea per utenze ohmiche a partire da 1000 A, AC-1 Contattori oltre 1000 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 2450 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 5000 A, utilizzo con: DILM820-XHI…, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2450 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 250 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 2000A AC-1 linea utenze ohmiche