› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 3 poli 18,5 kW morsetti a molla per motori industriali

Cod. Rexel KM277979
Cod. Produttore 277979
Cod. EAN 4015082779795

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 40 A
  • Potenza max AC-3 400 V: 18,5 kW
  • Poli: 3 poli
  • Tipo collegamento: Morsetti a molla
  • Categoria d’uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Corrente termica Ith: 60 A a giorno
  • Comando: Corrente continua AC/DC
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore di potenza DILMC40 con tensione di azionamento in corrente continua (DC) e collegamento a molla. Progettato per gestire carichi fino a 18,5 kW, dispone di 3 contatti principali normalmente aperti, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. La tecnologia a molla assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per impianti che richiedono un controllo efficiente e preciso dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Morsetti a molla sui collegamenti circuiti ausiliari e per i cavi di comando, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 60 A, in custodia: Ith= 45 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 125 A, in custodia: Ith= 112 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Collegamenti al circuito ausiliario e collegamento bobina mediante connessione a vite., Collegamenti alla corrente principale con morsetti a bullone., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

22 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 3 poli 18,5 kW morsetti a molla per motori industriali