› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 225A 110kW motori trifase industriale

Cod. Rexel KM139547
Cod. Produttore 139547
Cod. EAN 4015081363254

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 225 A
  • Potenza max AC-3 400V: 110 kW
  • Potenza max AC-4 400V: 90 kW
  • Corrente termica 3 poli: 386 A
  • Equipaggiamento contatti: 2 NA, 2 NC
  • Tipo corrente comando: AC
  • Collegamento: a bullone
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM225A/22 con potenza nominale di 110 kW, progettato per il controllo di circuiti in corrente alternata. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, garantisce un collegamento affidabile su guida DIN. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando sicuro e preciso di motori elettrici e carichi resistivi. La sua configurazione e il tipo di tensione di azionamento AC lo rendono adatto a sistemi elettrici complessi, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchi standard superiori a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 225 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 386 A, in custodia: Ith= 275 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 707 A, in custodia: Ith= 636 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 70 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 150 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 51 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 110 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM1000-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

225 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

356 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

164 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

90 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

111 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 225A 110kW motori trifase industriale