Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: GC2540M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 4 poli NA da 25 A/415 V CA, una bobina 220-240 V CA 50 Hz, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 2 moduli di larghezza (36 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.