Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC2502M5
Cod. Produttore
GC2502M5
Cod. EAN
3389110641592

Informazioni di prodotto

Contattore modulare TeSys GC - 25 A - 2 NC - 220...240 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GC2502M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce poli 2NO con tensione nominale di 25 A/250 V CA, una bobina 220-240 V 50 Hz CA, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 1 modulo di larghezza (18 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

2800 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

800 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Senza ronzio

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare TeSys GC - 25 A - 2 NC - 220...240 Vca