Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC1640M5
Cod. Produttore
GC1640M5
Cod. EAN
3389110641295

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Tensione comando: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 16 A AC-7A, 5 A AC-7B
  • Numero poli: 4P (4 NO)
  • Potere di chiusura: 40 A a 400 V AC
  • Grado protezione: IP40 in quadro
  • Dimensioni: 85x36x62,5 mm
  • Durata elettrica: 100000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 4 poli (4NO), 16 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

36

numero di unità di suddivisione

4

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1800 W

carico max. della lampada fluorescente

650 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

600 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 415 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare TeSys GC - 16 A - 4 NA - 220...240 Vca