Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC1610M5
Cod. Produttore
GC1610M5
Cod. EAN
3389110641233

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Corrente nominale: 16 A AC-7A
  • Numero poli: 1P, 1 NO
  • Bobina: 220-240 V CA 50 Hz
  • Protezione IP: IP40 in quadro
  • Larghezza: 17,5 mm (1 modulo)
  • Durata elettrica: 100000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GC1610M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce un polo 1NO con tensione nominale di 16 A/250 V CA, una bobina 220-240 V 50 Hz CA, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 1 modulo di larghezza (18 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1800 W

carico max. della lampada fluorescente

650 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

600 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare TeSys GC - 16 A - 1 NA - 220...240 Vca