Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC6340M5
Cod. Produttore
GC6340M5
Cod. EAN
3389110642049

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Tensione comando: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 63 A AC-7A
  • Numero poli: 4 NO
  • Categoria utilizzo: AC-7A / AC-7B
  • Grado protezione: IP40 in quadro
  • Dimensioni (LxPxA): 54x62,5x85 mm
  • Durata elettrica: 100.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 4 poli (4NO), 63 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 25 A/415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 54 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

6

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

7500 W

carico max. della lampada fluorescente

3500 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2200 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare GC - 4 NO - 63 A - 220...240 V CA