Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC4040M5
Cod. Produttore
GC4040M5
Cod. EAN
3389110641776

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Tensione comando: 220-240 V CA 50 Hz
  • Corrente nominale: 40 A AC-7A
  • Numero poli: 4 NO
  • Potere di chiusura: 120 A a 400 V
  • Grado protezione: IP40 (in quadro)
  • Dimensioni: 85x54x62,5 mm
  • Certificazioni: IEC, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GC4040M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 4 poli NA da 40 A/415 V CA, una bobina 220-240 V CA 50 Hz, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 3 moduli di larghezza (54 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

6

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

5100 W

carico max. della lampada fluorescente

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1600 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare GC - 4 NO - 40 A - 220...240 V CA